Beli box aed di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)
    Deskripsi:
    Kotak AED atau AED cabinet merupakan kotak penyimpanan untuk perangkat AED defibrillator. Dapat dipasang di dinding memberikan kemudahan untuk menyimpan serta dapat diakses dengan mudah jika terjadi keadaan darurat. Sudah dilengkapi dengan alarm dan memiliki ukuran standar dapat menyimpan perangkat AED berbagai merk.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 60x40x60
  2. UVEX Unidur Sleeve C Lower Arm Protection
    Mulai

    Rp299.900

    UVEX Unidur Sleeve C Lower Arm Protection
    Deskripsi:
    Very flexible and thin lower arm protection.Certified in line with EN 388 (2 X 4 X C).Very high cut protection (Level C).Outer material made from HPPE, glass and polyamide.Suitable for use in dry areas.
    atribut:
    • Color: Grey
  3. Non Brand AED Box (Kotak AED)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand AED Box (Kotak AED)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 400x300x500
    • Plate (mm): 1.2
    • Material: Clear Glass, Pull Handle, Key, Sticker
    • Finishing: Powder Coating
  4. AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Mulai

    Rp30.999.900

    AED HeartSine Samaritan Defibrillator PAD
    Deskripsi:
    HeartSine Samaritan PAD 350P AED adalah defibrillator semi-otomatis yang dirancang untuk tahan lama, terjangkau, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Dengan ukuran kompak dan berat ringan, alat ini praktis dibawa ke berbagai lokasi, menawarkan panduan jelas dan efektif untuk situasi darurat jantung, serta ideal untuk meningkatkan keamanan di lingkungan publik.
    atribut:
    • Mode: Child and Adult
    • Patient Impedance Range (ohm): 20-230
    • Wave Form: Self-Compensating Output Pulse Envelope (SCOPE) 0ptimized biphasic escalating waveform compensates energy, slope and duration for patient impedance
  5. TOTAL Sambungan Stop Kontak (Power Socket / Power Outlet)
    Mulai

    Rp229.900

    TOTAL Sambungan Stop Kontak (Power Socket / Power Outlet)
    Deskripsi:
    4 Colokan UniversalFlame Retardant Material (Material tahanapi)- Termasuk proteksi overload- Termasuk 1 pc switchKonstruksi dalam kuninganKemasan Blister Gantung
    atribut:
    • Cable Size (m): 3 (3x1.25mm)
    • Maximum Current (A) : 13
  6. OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Mulai

    Rp27.999.900

    OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)
    Deskripsi:
    Onemed AED Defibrillator OneHeart A8 merupakan perlengkapan CPR yang dapat digunakan untuk memberikan kejut listrik ke jantung untuk mengembalikan ritme normalnya. Perangkat ini sangat portable berukuran kecil dan mudah digunakan, menggunakan teknologi Jerman sangat cepat dan efisien, berpacu dengan waktu dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam 4 menit.
    atribut:
    • Data Storage: ECG wave, CPR data: 10h, audio log: 2h, event log: 2000, self-test report:2650
    • Data transfer: 2.0
    • Button: Power, shock, child, language
    • Pad Type: Disposable defibrillation electrodes for adult and pediatric, default without CPR feedback sensor
    • Battery: LiMn02, 24V, 1.2Ah, non re-chargeable
    • Dimensions (cm): 22x9.7x29.6
    • Energy Output: For adult: 200J/300J/360J, for children: 50J/70J/100J
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 30505420033
    • Shelf Life (years): 10
    • Shock Frequency: 75 times 360 discharge
  7. Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-Automatic
    Mulai

    Rp28.999.900

    Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-Automatic
    Deskripsi:
    BeneHeart C1A Semi Auto merupakan AED unggulan untuk pertolongan pertama pada henti jantung, dilengkapi fitur cerdas ResQNavi yang memberikan panduan rinci bagi penyelamat pemula dan instruksi lebih sederhana bagi yang sudah berpengalaman. Perangkat ini sangat cocok digunakan di berbagai lokasi di Indonesia karena menawarkan panduan suara dan visual yang jelas untuk memandu pengguna melalui setiap langkah penyelamatan, menjadikannya alat vital dalam menangani henti jantung mendadak.
    atribut:
    • Battery Type: Disposable Lithium manganese dioxide (Li/MnO2), 4200 mAh
    • Capacity: New battery provides ≥ 15 hours of operating time or up to 400 shocks at 200J
    • Charge Time (s): 0 (the device pre-charges during analysis)
    • Dust/water resistance: IP55
    • Operations: Semi-Automatic
    • Wave Form: Biphasic Truncated exponential (BTe) with automated voltage and duration compensation based on patient impedance
  8. CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign (Rambu Keselamatan)
    Mulai

    Rp98.900

    CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign (Rambu Keselamatan)
    atribut:
    • UNSPSC: 55121704
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • ANSI Standards: ANSI Z535
    • Anti-Slip Surface: No
    • Includes Mounting Hardware: No
    • Material Properties: Rigid
    • Metal Detectable: No
    • Mirror Print: No
    • Mounting Hole Dia. (inch): 0.1875
    • Package Quantity: 1
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Header: No Header
    • Sign Legend Style: Symbol and Text
    • Sign Mounting Location: Wall
    • Sign Mounting Style: Mounting Holes
    • State Specific Sign: No
    • Write on Surface: No
  9. ZOLL AED Plus
    Mulai

    Rp69.999.900

    ZOLL AED Plus
    Deskripsi:
    AED Plus ZOLL memiliki fitur unggulan yaitu teknologi Real CPR Help, dimana fungsi ini sangat membantu penolong dengan kelengkapan informasi seperti kedalaman kompresi dada, serta fitur panduan teks, audio dan visual.
  10. 4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp929.900

    4Life First Aid Box Plastics (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kit dengan display transparan cocok dipasang di dinding rumah atau kantor.Kotak P3K yang di rancang sesuai peraturan Kemnakertrans RI No : PER - 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K ditempat kerja.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 39x29.5x11
    • Material: Fiber
    • Color: White
  11. ZOLL AED Adult Pads Powerheart (Pad Henti Jantung)
    Mulai

    Rp2.799.900

  12. Unit Signs Transparent Sign Sticker Aed Automated External Defibrillator
    Mulai

    Rp74.900

    Unit Signs Transparent Sign Sticker Aed Automated External Defibrillator
    Deskripsi:
    Signs are displayed at commercial facilities and store entrances to guide customers to AED installation. A sign will be displayed at the office building and office entrance to inform visitors of the AED installation.For installation on the entrance wall of a building.
    atribut:
    • Material: PET film (transparent) sticker
    • Width (mm): 200
    • Thickness (mm): 0.1
    • Height (mm): 300
    • Display Items: AED automated external defibrillator Automated external defibrillator
    • Mass (g): 25
    • Mounting: Sticker
    • TRUSCO Number: 243-0286
  13. CAT (Caterpillar) Venward Safety Shoes (Sepatu Safety)
    Mulai

    Rp6.799.900

    CAT (Caterpillar) Venward Safety Shoes (Sepatu Safety)
    atribut:
    • Construction: Strobel / Cement
    • Footbed: Cushioned Foam
    • Material: Suede/Mesh (100% Post-Industrial Recycled)
    • Midsole: Lightweight EVA
    • Outsole: Durable Rubber (T1420)
    • Safety Standard: ASTM Certified
  14. OneMed First Aid Box (Kotak P3K)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    OneMed First Aid Box (Kotak P3K)
    Deskripsi:
    Kotak P3K Dinding bentuk kotak- Bahan Plastik Mika- Pintu transparan yang digeser.- Terdapat 3 rak- Dimensi pxlxt= 29x11.5x35 cm- Ada lubang untuk tempat paku
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: FR.03.02/VA/0276/2018
  15. Rakuzen Kantong Plastik Sampah Premium (Trash Bag / Kresek)
    Mulai

    Rp74.900

    Rakuzen Kantong Plastik Sampah Premium (Trash Bag / Kresek)
    atribut:
    • Size (cm): 45x50
    • Load Capacity (kg): 4
  16. NQK Oil Seal TC NBR
    Mulai

    Rp4.900

    NQK Oil Seal TC NBR
    atribut:
    • Material: NBR
    • Series: TC
  17. ASHCROFT Low Pressure Gauge
    Mulai

    Rp6.899.900

    ASHCROFT Low Pressure Gauge
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
Daftar Harga box aed Terbaru November 2026
Non Brand AED Defibrillator Box with Alarm (Alat Pacu Jantung)Rp4.699.900
UVEX Unidur Sleeve C Lower Arm ProtectionRp299.900
Non Brand AED Box (Kotak AED)Rp1.899.900
AED HeartSine Samaritan Defibrillator PADRp30.999.900
TOTAL Sambungan Stop Kontak (Power Socket / Power Outlet)Rp229.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
OneMed AED Defibrillator OneHeart (Alat Kejut Jantung)Rp27.999.900
Mindray BeneHeart Portable AED Defibrillator Semi-AutomaticRp28.999.900
CONDOR Automated External Defibrillator (AED) Sign (Rambu Keselamatan)Rp98.900
ZOLL AED PlusRp69.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)